OBO BETTERMANN - OBO5097820 VF24-AC/DC-FS LIMITATORE TIPO 3 2 POLI C - 5097820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Nennlaststrom - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 0.13 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195578185
Artikelnummer
OBO5097820
Herstellernummer
5097820
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
0.13 kV
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
46 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.7 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.13 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein