OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKS-B LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5097976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 120...120 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA
Nennspannung DC - 170...170 V
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 120 V
Packung
1 ST
EAN
4012195702030
Artikelnummer
OBO5097976
Herstellernummer
5097976
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
120...120 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6 kA
Nennspannung DC:
170...170 V
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung DC:
170 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel:
20 V
Schutzpegel Ader/Ader:
950 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
250 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein