OBO BETTERMANN - OBO5098404 MDP-2 D-5-T LIMITATORE PER LINEA DATI 2 - 5098404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 7 V
Höchste Dauerspannung DC - 10 V
Nennlaststrom - 0.58 A
Packung
1 ST
EAN
4012195406839
Artikelnummer
OBO5098404
Herstellernummer
5098404
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
7 V
Höchste Dauerspannung DC:
10 V
Nennlaststrom:
0.58 A
Schutzpegel Ader/Ader:
35 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


