Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098411 MDP-4 D-5-T LIMITATORE PER LINEA DATI 4 - 5098411

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098411 MDP-4 D-5-T LIMITATORE PER LINEA DATI 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.58 A

  • Nennspannung DC - 5 V

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195406853

Artikelnummer

OBO5098411

Herstellernummer

5098411

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.58 A

Nennspannung DC:

5 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

7 V

Höchste Dauerspannung DC:

10 V

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

750 V

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Signalisierung am Gerät:

auslesbar

Ableiterüberwachung:

nein

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 4 fili 5V