Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098431 MDP-4 D-24-T LIMITATORE PER LINEA DATI 4 - 5098431

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098431 MDP-4 D-24-T LIMITATORE PER LINEA DATI 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Höchste Dauerspannung AC - 20 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 28 V

  • Nennlaststrom - 0.58 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195406884

Artikelnummer

OBO5098431

Herstellernummer

5098431

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung AC:

20 V

Höchste Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

0.58 A

Schutzpegel Ader/Ader:

55 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 4 fili 24V