Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098506 FRD 12 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5098506

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098506 FRD 12 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 12...12 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578291

Artikelnummer

OBO5098506

Herstellernummer

5098506

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

12...12 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6 kA

Nennspannung DC:

0...0 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung AC:

9 V

Höchste Dauerspannung DC:

13 V

Nennlaststrom:

0.2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

0.69 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 12V AC