Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098514 FRD 24 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5098514

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098514 FRD 24 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Höchste Dauerspannung AC - 19 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 28 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578307

Artikelnummer

OBO5098514

Herstellernummer

5098514

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

0...0 V

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung AC:

19 V

Höchste Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

0.2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

60 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

1.1 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 24V AC