OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FIL - 5098571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 4.2 V
Höchste Dauerspannung DC - 6 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader - 18 V
Packung
1 ST
EAN
4012195578345
Artikelnummer
OBO5098571
Herstellernummer
5098571
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
4.2 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
18 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


