OBO BETTERMANN - OBO5098575 FRD 24 HF LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FI - 5098575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 9 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 19 V
Packung
1 ST
EAN
4012195578352
Artikelnummer
OBO5098575
Herstellernummer
5098575
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
9 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
19 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


