OBO BETTERMANN - OBO5098603 FLD 12 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5098603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 9 V
Höchste Dauerspannung DC - 13 V
Packung
1 ST
EAN
4012195578376
Artikelnummer
OBO5098603
Herstellernummer
5098603
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
9 V
Höchste Dauerspannung DC:
13 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
0.18 MHz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


