OBO BETTERMANN - OBO5098727 FRD 2-24 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FIL - 5098727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA
Nennspannung DC - 0...0 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - Klemme
Packung
1 ST
EAN
4012195578420
Artikelnummer
OBO5098727
Herstellernummer
5098727
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
24...24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6 kA
Nennspannung DC:
0...0 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
19 V
Höchste Dauerspannung DC:
27 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
65 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
125 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein