OBO BETTERMANN - OBO5099595 V20-C 0-385 LIMITATORE TIPO 2 CARTUCCIA - 5099595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.7 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 350 V
Höchste Dauerspannung AC - 385 V
Packung
1 ST
EAN
4012195396864
Artikelnummer
OBO5099595
Herstellernummer
5099595
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.7 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
505 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
505 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.8 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


