OBO BETTERMANN - OBO5099611 V20-C 0-300PV LIMITATORE TIPO 2 PV MODUL - 5099611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 400 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195736011
Artikelnummer
OBO5099611
Herstellernummer
5099611
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
300 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
300 V
Max. PV-Spannung:
300 V
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



