Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5102073 303 DIN-1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUB - 5102073

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5102073 303 DIN-1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 21.3...21.3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195399858

Artikelnummer

OBO5102073

Herstellernummer

5102073

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

21.3...21.3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anschlussloch:

11 mm

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/2 Zoll

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Staffa di ancoraggio per tubi 1/2, St, FT