OBO BETTERMANN - OBO5102081 303 DIN-3/4 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUB - 5102081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 26.9...26.9 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
5 ST
EAN
4012195399919
Artikelnummer
OBO5102081
Herstellernummer
5102081
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
26.9...26.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Staffa di ancoraggio per tubi 3/4, St, FT


