Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5102138 303 DIN-1 1/4 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T - 5102138

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5102138 303 DIN-1 1/4 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 42.4...42.4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195400035

Artikelnummer

OBO5102138

Herstellernummer

5102138

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

42.4...42.4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anschlussloch:

11 mm

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Staffa di ancoraggio per tubi 11/4, St, FT