OBO BETTERMANN - OBO5102154 303 DIN-1 1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 48.3...48.3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Packung
5 ST
EAN
4012195400097
Artikelnummer
OBO5102154
Herstellernummer
5102154
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
48.3...48.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Staffa di ancoraggio per tubi 1 1/2, St, FT


