Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5202515 132 K-VA SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E - 5202515

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5202515 132 K-VA SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 185...260 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195403036

Artikelnummer

OBO5202515

Herstellernummer

5202515

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

185...260 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

260 mm

Supporto per tetti con coppi e per colmi 8mm, V2A, 1.4301