OBO BETTERMANN - OBO5202569 157 GB-M8 SUPPORTO PER TETTI CON PERNO - 5202569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - schraubbar
Anwendung - Schieferdach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers - 260 mm
Packung
20 ST
EAN
4012195894223
Artikelnummer
OBO5202569
Herstellernummer
5202569
Hersteller
OBO
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Schieferdach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
260 mm
Supporto per tetti con perno M8 con tegole 260mm, V2A, 1.4301


