Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5202868 132 CU SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E PE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5202868 132 CU SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - klemmbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 185...260 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195902171

Artikelnummer

OBO5202868

Herstellernummer

5202868

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

klemmbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

185...260 mm

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

184.7 mm

Supporto per tetti con coppi e per colmi 8mm, Cu