Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5203015 132 U SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E PER - 5203015

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5203015 132 U SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 280...380 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195038269

Artikelnummer

OBO5203015

Herstellernummer

5203015

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

280...380 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Supporto per tetti con coppi e per colmi 8mm, V2A, 1.4301