OBO BETTERMANN - OBO5203023 132 U-CU SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E - 5203023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - spannbar
Anwendung - First/Grat
Spannbereich - 280...380 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195289746
Artikelnummer
OBO5203023
Herstellernummer
5203023
Hersteller
OBO
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
spannbar
Anwendung:
First/Grat
Spannbereich:
280...380 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
28.3 mm


