Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5207339 177 20 VA M6 SUPPORTO PER TONDO - 5207339

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5207339 177 20 VA M6 SUPPORTO PER TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195404774

Artikelnummer

OBO5207339

Herstellernummer

5207339

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...8 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

6

Supporto per tondo 8mm, V2A, 1.4301