Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5215544 157 FK-VA 230 SUPPORTO PER TETTI - 5215544

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5215544 157 FK-VA 230 SUPPORTO PER TETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195902591

Artikelnummer

OBO5215544

Herstellernummer

5215544

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

230 mm

Supporto per tetti 8mm, V2A, 1.4301