Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5215579 157 F-VA 280 SUPPORTO PER TETTI - 5215579

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5215579 157 F-VA 280 SUPPORTO PER TETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195812234

Artikelnummer

OBO5215579

Herstellernummer

5215579

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

280 mm

Supporto per tetti 8mm, V2A, 1.4301