Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5215625 157 I-VA SUPPORTO PER TETTI

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5215625 157 I-VA SUPPORTO PER TETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195407355

Artikelnummer

OBO5215625

Herstellernummer

5215625

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

140 mm

Supporto per tetti 8mm, V2A, 1.4301