Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5216184 157 FK-CU 230 SUPPORTO PER TETTI - 5216184

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5216184 157 FK-CU 230 SUPPORTO PER TETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195902652

Artikelnummer

OBO5216184

Herstellernummer

5216184

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

230 mm

Supporto per tetti 8mm, Cu