Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5217075 159 VA-V SUPPORTO PER TONDO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5217075 159 VA-V SUPPORTO PER TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195407959

Artikelnummer

OBO5217075

Herstellernummer

5217075

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Wellplattendach

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

61 mm

Supporto per tondo 8mm, V2A, 1.4301