OBO BETTERMANN - OBO5218977 165 KRB SO SUPPORTO PER TETTI PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8...10 mm
Montageart - sonstige
Anwendung - Flachdach
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4012195952220
Artikelnummer
OBO5218977
Herstellernummer
5218977
Hersteller
OBO
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8...10 mm
Montageart:
sonstige
Anwendung:
Flachdach
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
140 mm
In cemento con rivestimento in plastica. Per tondo Ø 8 ÷ 10 mm. Dimensioni: base Ø 140 mm, altezza 100 mm.



