OBO BETTERMANN - OBO5229367 168 ZN-M6 SUPPORTO PER TONDO PER TONDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - sonstige
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers - Zinkdruckguss
Packung
20 ST
EAN
4012195411550
Artikelnummer
OBO5229367
Herstellernummer
5229367
Hersteller
OBO
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Ex-Bereich:
ja