Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5229553 168 FL40-M8 SUPPORTO PER PIATTO PER COND

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Überlegers - sonstige

  • Werkstoff des Unterteils - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195411970

Artikelnummer

OBO5229553

Herstellernummer

5229553

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Supporto per piatto per conduttore piatto 40mm, TG, FT