Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5230365 113 B-MS-HD 8-10 SUPPORTO PER TONDO CON

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5230365 113 B-MS-HD 8-10 SUPPORTO PER TONDO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - sonstige

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss

  • Werkstoff des Überlegers - Zinkdruckguss

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195629474

Artikelnummer

OBO5230365

Herstellernummer

5230365

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

sonstige

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Trägers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Überlegers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Supporto per tondo con tassello 8-10mm, Zn, Cu