Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5240050 482 SPINTEROMETRO CERAMICO CHIUSO - 5240050

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5240050 482 SPINTEROMETRO CERAMICO CHIUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses - Zinkdruckguss

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Anschluss - rund 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195412632

Artikelnummer

OBO5240050

Herstellernummer

5240050

Hersteller

OBO

Werkstoff des Anschlusses:

Zinkdruckguss

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Anschluss:

rund 10 mm

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Spinterometro di protezione e di separazione per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5240050 - 482 SPINTEROMETRO CERAMICO 134X93X86