Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5302080 947 8 F MORSETTO PER FUNE METALLICA - 5302080

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5302080 947 8 F MORSETTO PER FUNE METALLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 8...8 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195414735

Artikelnummer

OBO5302080

Herstellernummer

5302080

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

8...8 mm

Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Filo fermacavo per fissare cavi di tensionamento del filo di acciaio.