Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DIN-FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DIN-FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Klemmverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195416470

Artikelnummer

OBO5304601

Herstellernummer

5304601

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Klemmverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5304601 - 5005 DIN-FT MORSETTO DI FISSAGGIO