Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5311101 245 8-10 FT MORSETTO A T - 5311101

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5311101 245 8-10 FT MORSETTO A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - T-Verbinder

  • Rundleiterdurchmesser Leiter 1 - 8...10 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 0...0 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195417378

Artikelnummer

OBO5311101

Herstellernummer

5311101

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

T-Verbinder

Rundleiterdurchmesser Leiter 1:

8...10 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

0...0 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rundleiterdurchmesser Leiter 2:

8...10 mm

Flachleiterbreite Leiter 2:

0...0 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5311101 - 245 8-10 FT MORSETTO A T