Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5311551 249 8-10 VA MORSETTO UNIVERSALE VARIO - 5311551

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5311551 249 8-10 VA MORSETTO UNIVERSALE VARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Rundleiterdurchmesser Leiter 1 - 8...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rundleiterdurchmesser Leiter 2 - 8...10 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195417910

Artikelnummer

OBO5311551

Herstellernummer

5311551

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

Mehrzweckverbindungsklemme

Rundleiterdurchmesser Leiter 1:

8...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rundleiterdurchmesser Leiter 2:

8...10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto universale Vario 8-10mm, V2A, 1.4301