Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5314720 256 A-DIN 30 VA MORSETTO A CROCE SENZA P - 5314720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195925873

Artikelnummer

OBO5314720

Herstellernummer

5314720

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Con le viti a testa esagonale M8 4 x 25 e 4 dadi esagonali M8.