OBO BETTERMANN - OBO5350093 301 DIN-90 STAFFA PER PLUVIALE - 5350093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 90...90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195425656
Artikelnummer
OBO5350093
Herstellernummer
5350093
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
90...90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Staffa per pluviale 90mm, St, FS


