Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5350123 301 DIN-120 STAFFA PER PLUVIALE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5350123 301 DIN-120 STAFFA PER PLUVIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195425830

Artikelnummer

OBO5350123

Herstellernummer

5350123

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

120...120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Anschlussloch:

11 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Staffa per pluviale 120mm, St, FS