Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5350700 301 CU-100 STAFFA PER PLUVIALE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5350700 301 CU-100 STAFFA PER PLUVIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195426370

Artikelnummer

OBO5350700

Herstellernummer

5350700

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

100...100 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

11 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Staffa per pluviale 100mm, Cu