Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5350905 301 V-VA STAFFA PER PLUVIALE UNIVERSALE - 5350905

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5350905 301 V-VA STAFFA PER PLUVIALE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 90...130 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195426912

Artikelnummer

OBO5350905

Herstellernummer

5350905

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

90...130 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

11 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Staffa per pluviale universale 420mm, V2A, 1.4301