OBO BETTERMANN - OBO5351286 301 S-VA-120 STAFFA PER PLUVIALE CON SCA - 5351286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 6 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195427155
Artikelnummer
OBO5351286
Herstellernummer
5351286
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
120...120 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Staffa per pluviale con scanalatura 120mm, V2A, 1.4301


