OBO BETTERMANN - OBO5351375 301 S-AL-120 STAFFA PER PLUVIALE CON SCA - 5351375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 6 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195890713
Artikelnummer
OBO5351375
Herstellernummer
5351375
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
120...120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Staffa per pluviale con scanalatura 120mm, Alu


