OBO BETTERMANN - OBO5400814 IROD 14 PALO DI CAPTAZIONE 14 METRI + TR - 5400814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 14000 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012196219353
Artikelnummer
OBO5400814
Herstellernummer
5400814
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
14000 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Palo di captazione 14 metri + treppiede 14000mm, V2A, 1.4301


