OBO BETTERMANN - OBO5401801 101 ALU-1500 ASTA DI CAPTAZIONE CON FILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
10 ST
EAN
4012195427810
Artikelnummer
OBO5401801
Herstellernummer
5401801
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione con filettatura 1500mm, Alu


