OBO BETTERMANN - OBO5401879 101 ALU-3000 ASTA DI CAPTAZIONE CON FILE - 5401879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
5 ST
EAN
4012195902119
Artikelnummer
OBO5401879
Herstellernummer
5401879
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione con filettatura 3000mm, Alu


