Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5401989 101 VL3000 ASTA DI CAPTAZIONE RASTREMATA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5401989 101 VL3000 ASTA DI CAPTAZIONE RASTREMATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Länge - 3000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195108733

Artikelnummer

OBO5401989

Herstellernummer

5401989

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Länge:

3000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione rastremata 3000mm, Alu