OBO BETTERMANN - OBO5402808 101 A-L100 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZIONE - 5402808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Packung
10 ST
EAN
4012195428411
Artikelnummer
OBO5402808
Herstellernummer
5402808
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione adduzione 1000mm, St, FT


