OBO BETTERMANN - OBO5402864 101 3B-4000 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA - 5402864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674733
Artikelnummer
OBO5402864
Herstellernummer
5402864
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione da abbinare a treppiede 4000mm, Alu


